vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIKAN 41961 inch Long Handle Brush 15-1/2 inch Length Stiff | AH7ZDD 38EV23

VIKAN Bàn chải cán dài 41961 inch Chiều dài 15-1/2 inch Cứng

Trong kho
Khoản mục: AH7ZDD phần: 41961Tham chiếu chéo: 38EV23
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
€52.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải chà
Kháng axit
Màu lôngHồng
Vật liệu lôngPolyester
Loại lôngCứng
Chiều dài cọ4.75 "
Loại bàn chảiTay cầm ngắn
Chiều rộng bàn chải2.875 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Xử lý MàuHồng
Xử lý Chiều dài11.25 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể15.5 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaDK

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuXử lý Chiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
Bàn chải cầm tay ngắn VIKAN 41791 Chiều dài 10 inch Cứng | AH7ZCV 38EV15 41791HồngHồng5.75 "10 "€41.95
Bàn chải cầm tay ngắn VIKAN 41792 Chiều dài 10 inch Cứng | AH7ZCW 38EV16 41792màu xanh lámàu xanh lá5.75 "10 "€41.95
Bàn chải tay ngắn VIKAN 41793 Chiều dài 10 inch Cứng | AH7ZCX 38EV17 41793Màu xanh da trờiMàu xanh da trời5.75 "10 "€41.95
Bàn chải cầm tay ngắn VIKAN 41794 Chiều dài 10 inch Cứng cứng | AH7ZCY 38EV18 41794đỏđỏ5.75 "10 "€41.95
Bàn chải cầm tay ngắn VIKAN 41795 Chiều dài 10 inch Cứng | AH7ZCZ 38EV19 41795trắngtrắng5.75 "10 "€41.95
Bàn chải cầm tay ngắn VIKAN 41796 Chiều dài 10 inch Cứng | AH7ZDA 38EV20 41796Màu vàngMàu vàng5.75 "10 "€41.95
Bàn chải cầm tay ngắn VIKAN 41797 Chiều dài 10 inch Cứng | AH7ZDB 38EV21 41797trái camtrái cam5.75 "10 "€41.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKAN Bàn chải cán dài 41961 inch Chiều dài 15-1/2 inch Cứng
€52.03 /đơn vị