Vikan 41868 | Bàn Chải Tay Cầm Màu Tím 1-1/2 Inch L | 34cj44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải tay cầm VIKAN 41868 Tím 1-1 / 2 inch L | AG4KKT 34CJ44

VIKAN 41868 Bàn chải có tay cầm Màu tím 1-1/2 inch L

Trong kho
Khoản mục: AG4KKT phần: 41868Tham chiếu chéo: 34CJ44
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
€28.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải tay cầm
Kháng axit
Màu lôngMàu tím
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ16 "
Chiều rộng bàn chải2.75 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý MàuMàu tím
Xử lý Chiều dài11 51 / 64 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể16 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)41.15
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9603908050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
Bàn chải cầm tay VIKAN 41867 Orange 1-1 / 2 inch L | AG4KKR 34CJ43 41867trái camtrái cam€28.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIKAN 41868 Bàn chải có tay cầm Màu tím 1-1/2 inch L
€28.26 /đơn vị