VIKAN 10181 Giá Treo Tường Polypropylene Hồng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá treo tường |
Màu | Hồng |
Độ sâu | 3-1 / 64 " |
Chiều cao | 2 25 / 64 " |
Chiều dài | 4" |
Vật chất | polypropylene |
núi | (2) Vít, không bao gồm |
Kiểu | Gắn kết |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.87 |
Mã HS | 3926909980 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
10171 | 6.156 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.