Viega Propress 79760 | Tee Low Lead Bronze P X P X Fnpt | 20c421 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 79760 Tee Đồng chì thấp P x P x Fnpt | AB4QHX 20C421

VIEGA MEGAPRESS 79760 Tee Đồng chì thấp P x P x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB4QHX phần: 79760Tham chiếu chéo: 20C421
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
€38.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểĐồng chì thấp
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiNhấn x Nhấn x FNPT
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1"
UPC691514797601

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7412200045
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 Inch1/2 Inch | AB4QHW 20C420 79590NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 độ đến 250 độ F1 / 2 "€28.40
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 Inch1/2 Inch | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 độ đến 250 độ F1 / 2 "€24.95
VIEGA LLC 79765 Tee Đồng chì thấp P x P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 độ đến 250 độ F3 / 4 "€46.07
VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 Inch | AE6QLN 5UML5 79770NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 độ đến 250 độ F1 / 2 "€54.57
VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 Inch | AE6QLP 5UML6 79775-1-1/4" x 1-1/4"0 độ đến 250 độ F3 / 4 "€56.82
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 độ đến 250 độ F3 / 4 "€94.40
VIEGA LLC 79780 Tee, Đồng, Press-Fit x Press-Fit x FPT, Kích thước ống đồng 1 1/2 Inch x 1 1/2 Inch | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "€58.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79760 Tee Đồng chì thấp P x P x Fnpt
€38.56 /đơn vị