vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 77407 Tee Đồng P x P x P 3/4 x 3/4 x 1 Inch | AB3EFB 1RRA2

VIEGA MEGAPRESS 77407 Tee Đồng P x P x P 3/4 x 3/4 x 1 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3EFB phần: 77407Tham chiếu chéo: 1RRA2
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
€34.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3/4 "x 3/4" x 1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểTuân thủMụcKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 22248 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 Inch | AA2KRJ 10N756 22248Copper NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAGiảm Tee1-1/4" x 1-1/4"32 độ đến 250 độ F3 / 4 "€52.64
VIEGA LLC 22268 Tee Đồng P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 Inch | AA2KRK 10N758 22268Copper NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAGiảm Tee1-1/4" x 3/4"32 độ đến 250 độ F1"€66.23
VIEGA LLC 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 Inch | AA2KRL 10N759 22258Copper NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAGiảm Tee1-1/4 x 3/4"32 độ đến 250 độ F3 / 4 "€63.93
VIEGA LLC 22238 Tee Đồng P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 Inch | AA2KRM 10N760 22238Copper NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAGiảm Tee1-1 / 4 "x 1"32 độ đến 250 độ F1 / 2 "€45.92
VIEGA LLC 77377 Tee Đồng P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 Inch | AB3EEU 1RPZ4 77377Copper NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 độ đến 250 độ F1 / 2 "€6.71
VIEGA LLC 77382 Tee Đồng P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 Inch | AB3EEV 1RPZ5 77382Copper NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 độ đến 250 độ F3 / 4 "€23.22
VIEGA LLC 15493 Tee Đồng P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 Inch | AB3EEW 1RPZ6 15493Copper NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 độ đến 250 độ F1"€32.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77407 Tee Đồng P x P x P 3/4 x 3/4 x 1 Inch
€34.06 /đơn vị