Viega Propress 25351 | Tee Carbon Steel 1-1/4 X 1-1/4 X 1 | 31xk05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 25351 Tee Thép Carbon 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee Thép Carbon 1-1/4 x 1-1/4 x 1

Trong kho
Khoản mục: AH3GLU phần: 25351Tham chiếu chéo: 31XK05
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
€69.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Tuân thủANSI / CSA LC-4
Kiểu kết nốiNhấn x Nhấn x Nhấn
Vật chấtThép carbon
Max. Sức ép125 psi
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Kích thước ống1-1/2" x 1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 Inch | AC6WQX 36N793 25301CSAẤn Bản1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "€31.53
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAẤn Bản3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€33.68
VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 Inch | AC6WQZ 36N795 25311CSAẤn Bản1 "x 1" x 1 "1"€39.81
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 Inch | AC6WRA 36N796 25316CSAẤn Bản1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€67.45
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 Inch | AC6WRB 36N797 25321CSAẤn Bản1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€79.14
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAẤn Bản2 "x 2" x 2 "2"€128.69
VIEGA LLC 25481 Tee Thép Carbon 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4Nhấn x Nhấn x FPT3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€38.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee Thép Carbon 1-1/4 x 1-1/4 x 1
€69.25 /đơn vị