Viega Propress 20893 | Tee Đồng PXPX Fnpt 3 X 3 Inch | 1wnv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 20893 Tee Đồng P x P x Fnpt 3 x 3 Inch | AB4BEU 1WNV3

VIEGA MEGAPRESS 20893 Tee Đồng P x P x Fnpt 3 x 3 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB4BEU phần: 20893Tham chiếu chéo: 1WNV3
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
€390.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiNhấn x Nhấn x FNPT
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 x 3 x 3/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 20883 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AB4BER 1WNV1 208832-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€309.21
VIEGA LLC 20878 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AB4BET 1WNV2 208782-1/2" x 2-1/2"2"€291.66
VIEGA LLC 20888 Tee Đồng P x P x Fnpt 3 x 3 x 2 Inch | AB4BEV 1WNV4 208883 "x 3"2"€349.86
VIEGA LLC 20873 Tee Copper P x P x Fnpt 4 x 4 Inch | AB4BEW 1WNV5 208734 "x 4"3 / 4 "€418.01
VIEGA LLC 20868 Tee Copper P x P x Fnpt 4 x 4 x 2 Inch | AB4BEX 1WNV6 208684 "x 4"2"€398.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20893 Tee Đồng P x P x Fnpt 3 x 3 Inch
€390.05 /đơn vị