Viega Propress 20708 | Tee Đồng PXPXP 4 X 4 X 4 Inch | 1wnt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIEGA LLC 20708 Tee Đồng P x P x P 4 x 4 x 4 Inch | AB4BEL 1WNT3

VIEGA MEGAPRESS 20708 Tee Đồng P x P x P 4 x 4 x 4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB4BEL phần: 20708Tham chiếu chéo: 1WNT3
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
€477.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểCopper
Tuân thủNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kiểu kết nốiẤn Bản
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống4"
UPC691514207087

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.64
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS7412100000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "€264.15
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 Inch | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€331.33
VIEGA LLC 22278 Tee Đồng P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 Inch | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"€297.06
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 Inch | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "€323.83
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 Inch | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€350.74
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 Inch | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"€342.48
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 Inch | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "€358.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20708 Tee Đồng P x P x P 4 x 4 x 4 Inch
€477.41 /đơn vị