VICTOR 0781-3627 Bộ điều chỉnh khí oxy, một tầng, áp suất phân phối từ 5 đến 125 Psi, đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều chỉnh gas |
Body Dia. | 3.6 " |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Phạm vi áp suất phân phối | 5 psi đến 125 psi |
Vật liệu màng | Neoprene |
Dịch vụ gas | Ôxy |
Kích thước đo | 2" |
Kết nối đầu vào | CGA-540 |
Tối đa Áp suất đầu vào | 4000 PSI |
Kết nối đầu ra | 9 / 16-18 |
Đồng hồ đo áp suất cung cấp | 4000 psi |
Quốc gia | Mexico |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.