Victor Nhiệt Động Lực 0781-5223 | 20uk19 Điều Tiết Gas | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VICTOR 0781-5223 Xi lanh điều chỉnh Argon Helium Nitơ Cga-580 | AF7CBN 20UK19

VICTOR 0781-5223 Xi lanh điều chỉnh Argon Helium Nitrogen Cga-580

Trong kho
Khoản mục: AF7CBN Mẫu: 0781-5223Tham chiếu chéo: 20UK19
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
€1,090.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh gas
Vật liệu cơ thểĐồng thau rèn
Hệ số khối lượng0.283
Giao hàng tận nơi3400 scfh
Phạm vi áp suất phân phối10 đến 200 psi
Vật liệu màngVải Neoprene gia cố
Dịch vụ gasArgon, Heli, Nitơ
Kích thước đo1-1 / 2 "
Đồng hồ đo áp suất giao hàng400 PSI
Kết nối đầu vàoCGA-580
Tối đa Áp suất đầu vào3000 psi
Kết nối đầu ra5 / 8-18 RH Nữ
Chiều dài tổng thể4.5 "
Khả năng điều chỉnhHeavy Duty
Các giai đoạnHai
Đồng hồ đo áp suất cung cấp4000 psi
UPC716352564083

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.61
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)13.56
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8481100090

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cung cấp bộ điều chỉnh (Xi lanh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp suất đầu vàoVật liệu cơ thểHệ số khối lượngKết nối đầu raChiều dài tổng thểCác giai đoạnPhạm vi áp suất phân phốiVật liệu màngGiá cả
VICTOR 0781-0043 Bình Điều Hòa Oxy Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiĐồng thau rèn0.19 / 16-18 RH Nam6.25 "Độc thân5 đến 125 psiNeoprene€362.53
VICTOR 0781-0098 Xi lanh điều chỉnh Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiĐồng thau rèn0.19 / 16-18 LH Nam6.25 "Độc thân4 đến 80 psiNeoprene€347.10
VICTOR 0781-0532 Xi lanh điều tiết Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiĐồng thau rèn0.275 / 8-18 LH Nữ7.25 "Độc thân5 đến 125 psiThép không gỉ€428.35
VICTOR 0781-0543 Xi lanh điều chỉnh Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiĐồng thau rèn0.275 / 8-18 RH Nữ7.25 "Độc thân10 đến 200 psiThép không gỉ€485.86
VICTOR 0781-0583 Xi lanh điều chỉnh Acetylene Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiĐồng thau rèn0.279 / 16-18 LH Nam7.25 "Độc thân2 đến 15 psiThép không gỉ€433.18
VICTOR 0781-0589 Xi lanh điều tiết Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiĐồng thau rèn0.279 / 16-18 LH Nam7.25 "Độc thân2 đến 40 psiThép không gỉ€427.11
VICTOR 0781-0595 Xi lanh điều chỉnh Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiĐồng thau rèn0.279 / 16-18 LH Nam7.25 "Độc thân5 đến 125 psiThép không gỉ€501.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICTOR 0781-5223 Xi lanh điều chỉnh Argon Helium Nitrogen Cga-580
€1,090.77 /đơn vị