Vickers 871471 | Van Điện Từ Thủy Lực 4 Chiều 110-120v | 21u715 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VICKERS 871471 Van thủy lực Solenoid 4 Chiều 110-120v | AB6KBZ 21U715

VICKERS 871471 Van Thủy Lực Solenoid 4 Way 110-120v

Trong kho
Khoản mục: AB6KBZ phần: 871471Tham chiếu chéo: 21U715
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
€930.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Cuộn dây Volts110-120 VAC
Kết nốiHộp dẫn 1/2 "
GPM @ 3000 PSI21
Chiều cao3.6 "
Giữ Amps. 34
Hz50/60
Chiều dài8.6 "
Max. Sức ép5075 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)3045
Số vị trí3
Số cách4
Loại con dấufluorocarbon
Kích thước máyD03
Loại ống chỉĐóng cửa, làm trung tâm mùa xuân
KiểuSolenoid hoạt động
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.15
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsKết nốiGPM @ 3000 PSIGiá cả
VICKERS 859212 Van thủy lực 4 chiều đóng 12vdc | AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 4365021€858.18
VICKERS 869575 Van Thủy Lực 4 Chiều Mở 24vdc | AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 869858 Van Thủy Lực 4 Chiều Mở 12vdc | AB6KBX 21U713 86985812 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 871076 Van thủy lực 4 chiều mở 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 4365016€654.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICKERS 871471 Van Thủy Lực Solenoid 4 Way 110-120v
€930.93 /đơn vị