vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VICKERS 26011-LZE Bơm bánh răng Dịch chuyển 1.69 Gpm 20.2 Trái | AB4ZPR 20V882

VICKERS 26011-LZE Độ dịch chuyển bơm bánh răng 1.69 Gpm 20.2 Trái

Trong kho
Khoản mục: AB4ZPR phần: 26011-LZETham chiếu chéo: 20V882
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
€1,033.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bánh răng thủy lực
Chất liệu ngoàiNhôm
Thiết kếA
Thứ nguyên A3.81 "
Displacement1.69 Cu. Trong./Rev.
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI20.2
Nhà cửaNhôm
Chiều dài5.87 "
Tối đa PSI liên tục3000
Tối đa Áp suất gián đoạn3500 PSI
Tối đa RPM3600
Tối thiểu. RPM750
Gắn kết2 bu lông SAE A
Cổng (Đầu vào)1-5/16-12
Cổng (Outlet)7 / 8-14
RotationCòn lại
Mở rộng trục (In.)5/8 x 1-1 / 4 9 Răng có răng
Chiều rộng5.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.44
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8413600030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên ADisplacementChiều dàiRotationGiá cả
VICKERS 26014-LAF Chuyển vị bơm bánh răng .39 Gpm 4.5 Trái | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu. Trong./Rev.4.92 "Còn lại€876.26
Bơm bánh răng VICKERS 26001-LZJ Dịch chuyển 0.4 Gpm 5.3 Còn lại | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 Cu. Trong./Rev.4.92 "Còn lại€871.29
Bơm bánh răng VICKERS 26001-RZJ Dịch chuyển 0.4 Gpm 5.3 Đúng | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. Trong./Rev.4.92 "Đúng€844.44
Bơm bánh răng VICKERS 26002-LZJ Dịch chuyển 0.5 Gpm 6.6 Còn lại | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. Trong./Rev.5"Còn lại€950.49
Bơm bánh răng VICKERS 26002-RZJ Độ dịch chuyển 0.5 Gpm 6.6 Đúng | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. Trong./Rev.5"Đúng€871.29
Bơm bánh răng VICKERS 26003-LZJ Dịch chuyển 0.58 Gpm 7.8 Trái | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. Trong./Rev.5.05 "Còn lại€817.64
Bơm bánh răng VICKERS 26003-RZJ Dịch chuyển 0.58 Gpm 7.8 Đúng | AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 Cu. Trong./Rev.5.05 "Đúng€937.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICKERS 26011-LZE Độ dịch chuyển bơm bánh răng 1.69 Gpm 20.2 Trái
€1,033.96 /đơn vị