Vickers 02-144984 | Van Điện Từ Thủy Lực 4 Chiều 110-120v | 21u723 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VICKERS 02-144984 Van thủy lực Solenoid 4 Chiều 110-120v | AB6KCH 21U723

VICKERS 02-144984 Van Thủy Lực Solenoid 4 Way 110-120v

Trong kho
Khoản mục: AB6KCH Mẫu: 02-144984Tham chiếu chéo: 21U723
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
€887.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Cuộn dây Volts110-120 VAC
Kết nốiHộp dẫn 1/2 "
GPM @ 3000 PSI10
Chiều cao3.6 "
Giữ Amps. 34
Hz50/60
Chiều dài8.6 "
Max. Sức ép5075 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)3045
Số vị trí3
Số cách4
Loại con dấufluorocarbon
Kích thước máyD03
Loại ống chỉSong song, tập trung vào mùa xuân
KiểuSolenoid hoạt động
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiGPM @ 3000 PSIChiều caoChiều dàiMax. Sức épKích thước máyChiều rộngGiá cả
VICKERS 859159 Van thủy lực Solenoid 110-120vac | AB6KBP 21U706 859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€681.57
VICKERS 859161 Van thủy lực Solenoid 4 Chiều 110-120v | AB6KBQ 21U707 859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€858.18
VICKERS 02-110416 Van thủy lực Solenoid 4 Chiều 110-120v | AB6KCD 21U719 02-110416Hộp dẫn 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD032"€672.76
VICKERS 02-144938 Van thủy lực Solenoid 4 Chiều 110-120v | AB6KCE 21U720 02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€818.50
VICKERS 02-101991 Van thủy lực Solenoid 4 Chiều 110-120v | AB6KCY 21U737 02-101991Hộp đầu cuối124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,448.76
VICKERS 02-119475 Van thủy lực Solenoid 4 Chiều 110-120v | AB6KDA 21U739 02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,299.11
VICKERS 02-119590 Van thủy lực Solenoid 4 Chiều 110-120v | AB6KDE 21U743 02-119590Hộp đầu cuối244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,536.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICKERS 02-144984 Van Thủy Lực Solenoid 4 Way 110-120v
€887.85 /đơn vị