Vibco Sprt-60hd | Máy Rung Điện 1.50a 115vac 1 pha | 4 giờ 16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy rung điện VIBCO SPRT-60HD 1.50a 115vac 1 pha | AD8AYB 4HR16

VIBCO Máy Rung Điện SPRT-60HD 1.50a 115vac 1 pha

Trong kho
Khoản mục: AD8AYB phần: SPRT-60HDTham chiếu chéo: 4HR16
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
€624.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung điện
amps1.50
Loại mangQuá khổ
Dung lượng thùng600 lb
dBA60
Nhiệm vụChỉ liên tục ở một số cài đặt lực nhất định, Nhiệm vụ gián đoạn ở cài đặt lực tối đa
Bao vâyHoàn toàn kín không thông gió
Chất liệu chuông kết thúcGang thep
BuộcĐiều chỉnh cơ học
Buộc xếp hạng60 lb
Vật liệu vỏNhôm
Tối đa Nhiệt độ.104 độ F
Đĩa gắnBán riêng
Vị trí lắp đặtphổ cập
Chiều cao tổng thể4.25 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Chiều rộng tổng thể6"
Giai đoạn1
Nguồn điệnĐiện
Tốc độ3200 vpm
Loại máy rungHeavy Duty
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBuộcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểLoại máy rungGiá cả
VIBCO SPRT-21 Máy rung điện 1.40a 115vac 1 pha | AD8AYA 4HR15 XUÂN-211.40Rheostat Chỉ3.5 "5"5"gọn nhẹ€622.70
Máy rung điện VIBCO SPRT-80HD 1.70a 115vac 1 pha | AD8AYC 4HR17 XUÂN-80HD1.70Điều chỉnh cơ học4.25 "5.5 "6"Heavy Duty€687.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy Rung Điện SPRT-60HD 1.50a 115vac 1 pha
€624.92 /đơn vị