Vibco Mlt-250 | Máy rung tuabin im lặng 480 Lb. | 30fw96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIBCO MLT-250 Máy rung tuabin im lặng 480 Lb. | AF9NHE 30FW96

VIBCO Máy rung tuabin không ồn MLT-250 480 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AF9NHE phần: MLT-250Tham chiếu chéo: 30FW96
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
€484.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Dung lượng thùng4800 lb
CFM @ 60 psi8
CFM @ 80 PSI9.0
dB @ 60psi72
dB @ 80psi72
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng480 lb
Vật liệu vỏNhôm
Cổng đầu vào1 / 4 "NPT
Max. Sức épTối đa 80
Gắn kếtKênh sắt và tấm gắn được khuyến nghị
Đĩa gắnKhông
Bao tay dầyTùy chọn
Cổng ra3 / 8 "NPT
Chiều cao tổng thể3.375 "
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể3.5 "
Tốc độ @ 60 psi5500 vpm
Tốc độ @ 80 psi7200 vpm
Loại máy rungTurbine

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8479899895

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: MILLENNIUM

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VIBCO MLT-100 Máy rung tuabin im lặng 20 Lb. | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€384.00
VIBCO MLT-130 Máy rung tuabin im lặng 75 Lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€364.48
VIBCO MLT-190 Máy rung tuabin im lặng 270 Lb. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 độ F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€453.26
VIBCO MLT-190HT Máy rung tuabin im lặng 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 độ F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€529.54
VIBCO MLT-320 Máy rung tuabin im lặng 600 Lb. | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"€585.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung tuabin không ồn MLT-250 480 Lb.
€484.61 /đơn vị