Vibco Mhi-190 | Máy rung tuabin im lặng 575 Lb. | 30fw85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIBCO MHI-190 Máy rung tuabin im lặng 575 Lb. | AF9NGT 30FW85

VIBCO Máy rung tuabin không tiếng ồn MHI-190 575 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AF9NGT phần: MHI-190Tham chiếu chéo: 30FW85
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
€456.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
CFM @ 60 psi7.5
CFM @ 80 PSI8.5
dB @ 60psi71
dB @ 80psi71
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng575 lb
Vật liệu vỏNhôm
Cổng đầu vào1 / 4 "NPT
Max. Sức épTối đa 80
Gắn kếtKênh sắt và tấm gắn được khuyến nghị
Đĩa gắnKhông
Bao tay dầyTùy chọn
Cổng ra3 / 8 "NPT
Chiều cao tổng thể3.187 "
Chiều dài tổng thể4.5 "
Chiều rộng tổng thể1 13 / 16 "
Tốc độ @ 60 psi8000 vpm
Tốc độ @ 80 psi10,500 vpm
Loại máy rungTurbine

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8479899895

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: MILLENNIUM

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VIBCO MHI-100 Máy rung tuabin im lặng 80 Lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Nhôm-2.5 "3.5 "1.875 "€398.83
VIBCO MHI-100S Máy rung tuabin im lặng 80 Lb. | AF9NGQ 30FW83 MHI-100SNhôm-2.5 "3.5 "1.875 "€431.00
VIBCO MHI-130 Máy rung tuabin im lặng 300 Lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Nhôm-2.5 "3.5 "1.875 "€371.19
VIBCO MHI-250 Máy rung tuabin im lặng 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Nhôm-3.375 "5"3.5 "€495.68
VIBCO MHI-320 Máy rung tuabin im lặng 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Nhôm200 độ F4.25 "6.375 "4"€609.59
Máy rung tuabin im lặng VIBCO MHI-320HT 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTNhôm350 độ F4.25 "6.375 "4"€872.76
VIBCO MHISS-130 Máy rung tuabin im lặng 300 Lb. | AF9NGX 30FW89 MHISS-130Thép không gỉ-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€610.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung tuabin không tiếng ồn MHI-190 575 Lb.
€456.25 /đơn vị