Vibco Bv-190 | Máy Rung Khí Nén 260lb 14000vpm 80 Psi | 4ht91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIBCO BV-190 Máy rung khí nén 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91

VIBCO Máy rung khí nén BV-190 260lb 14000vpm 80 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD8BHH phần: BV-190Tham chiếu chéo: 4HT91
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
€337.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Chất liệu bóngThép cứng
Dung lượng thùng2600 lb
CFM @ 60 psi10
CFM @ 80 PSI11
dB @ 60psi77
dB @ 80psi77
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng260 lb
Vật liệu vỏGang thep
Cổng đầu vào1 / 4 "NPT
Max. Sức ép80 psi
Tối đa Nhiệt độ.350 độ F
Gắn kếtphổ cập
Đĩa gắnBán riêng
Bao tay dầy1A326
Cổng ra1 / 4 "NPT
Chiều cao tổng thể3 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Chiều rộng tổng thể2.25 "
Tốc độ @ 60 psi14,000 vpm
Tốc độ @ 80 psi16,000 vpm
Loại máy rungBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VIBCO BV-130 Máy rung khí nén 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€312.68
VIBCO BV-320 Máy rung khí nén 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€431.41
Máy rung khí nén VIBCO BV-380 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€456.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung khí nén BV-190 260lb 14000vpm 80 Psi
€337.58 /đơn vị