Vibco B-320 | Máy rung thủy lực | 4ht16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIBCO B-320 Máy rung thủy lực | QUẢNG CÁO 8HT4

VIBCO Máy rung thủy lực B-320

Trong kho
Khoản mục: AD8BEW phần: B-320Tham chiếu chéo: 4HT16
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
€908.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung thủy lực
Dung lượng thùng4450 lb
Nhiệm vụliên tiếp
BuộcHình sin
GPM @ 1000 PSI7.0
Cổng đầu vào1 / 2 "NPT
Max. Sức ép3000 psi
Đĩa gắnBán riêng
Cổng ra1 / 2 "NPT
Chiều cao tổng thể5.875 "
Chiều dài tổng thể6.875 "
Chiều rộng tổng thể3.625 "
Loại máy rungTần số thấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.66
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lực @ 1000 psi (617 lb.)
  • Tốc độ @ 800 psi (5300 VPM)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 1000 PSIChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểLoại máy rungGiá cả
Máy rung VIBCO B-190 Thủy lực | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Tần số thấp€781.11
Máy rung thủy lực VIBCO B-250 | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Tần số thấp€817.91
Máy rung thủy lực VIBCO HC-3500 | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbine€4,094.51
Máy rung thủy lực VIBCO HF-1500 | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbine€3,496.53
Máy rung thủy lực VIBCO HF-3500 | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbine€3,759.68
Máy rung thủy lực VIBCO HF-800 | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbine€2,937.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung thủy lực B-320
€908.00 /đơn vị