Vibco 55-1s | Máy Rung Khí Nén 5400 Vpm | 4ht79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy rung khí nén VIBCO 55-1S 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79

VIBCO Máy rung khí nén 55-1S 5400 Vpm

Trong kho
Mục: AD8BGV phần: 55-1STham chiếu chéo: 4HT79
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
€243.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Dung lượng thùng200 lb
CFM @ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
Nhiệm vụliên tiếp
Vật liệu vỏGang thep
Cổng đầu vào1 / 4 "NPT
Gắn kếtChân
Đĩa gắnBán riêng
Chiều cao tổng thể3.875 "
Chiều dài tổng thể4.5 "
Chiều rộng tổng thể2"
Tốc độ @ 60 psi5400 vpm
Tốc độ @ 80 psi6600 vpm
Loại máy rungPiston

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VIBCO 55-1 Máy rung khí nén 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Thép3.875 "4.5 "2"€248.02
VIBCO 55-1-1 / 2 Máy rung khí nén 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1/2Thép7.25 "9"3.5 "€423.68
Máy rung khí nén VIBCO 55-1-1 / 2S 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SGang thep7.25 "9"3.5 "€420.88
VIBCO 55-1-1 / 4 Máy rung khí nén 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1/4Thép5.625 "6"2.5 "€329.15
VIBCO 55-1-1 / 4S Máy rung khí nén 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SGang thep5.625 "6"2.5 "€320.01
VIBCO 55-2 Máy rung khí nén 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Thép7.25 "9"3.5 "€469.32
Máy rung khí nén VIBCO 55-2S 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SGang thep7.25 "9"3 13 / 16 "€461.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung khí nén 55-1S 5400 Vpm
€243.01 /đơn vị