Vibco 50-1-em | Máy rung khí nén 9000 Vpm | 4ht55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy rung khí nén VIBCO 50-1-EM 9000 Vpm | AD8BGA 4HT55

VIBCO Máy rung khí nén 50-1-EM 9000 Vpm

Trong kho
Khoản mục: AD8BGA phần: 50-1-EMTham chiếu chéo: 4HT55
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
€504.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Dung lượng thùng400 lb
CFM @ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
Nhiệm vụliên tiếp
Cổng đầu vào1 / 8 "NPT
Gắn kếtChân
Đĩa gắnBán riêng
Cổng ra1 / 8 "NPT
Chiều cao tổng thể4 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể4.5 "
Chiều rộng tổng thể2"
Tốc độ @ 60 psi9000 vpm
Tốc độ @ 80 psi11,000 vpm
Loại máy rungPiston

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VIBCO 50-1 Máy rung khí nén 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"€326.72
VIBCO 50-1-1 / 2 Máy rung khí nén 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1/27 15 / 16 "7.5 "3"€600.82
Máy rung khí nén VIBCO 50-1-1 / 2-EM 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€802.41
Máy rung khí nén VIBCO 50-1-1 / 2S 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"€517.62
Máy rung khí nén VIBCO 50-1-1 / 2S-EM 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€806.48
VIBCO 50-1-1 / 4 Máy rung khí nén 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1/46.375 "6"2.5 "€527.03
Máy rung khí nén VIBCO 50-1-1 / 4-EM 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "€713.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung khí nén 50-1-EM 9000 Vpm
€504.68 /đơn vị