VESTIL Bàn nghiêng và nâng không ZLTT-4472-2-48, 2000 Lb. Công suất, chiều cao 24-48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lift Bảng |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 2 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 24 " |
Chiều cao ở cấp độ | 48 " |
HP | 2 hp |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Chiều dài | 78 " |
Chiều cao môi | 20.25 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Góc nghiêng | 45 độ. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Loại hoạt động | Push Button |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 71.5 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 44 " |
di động | Không |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-zltt-4472-2-48.pdf |
Nâng cao chiều cao | 48 " |
Chiều dài dây từ xa | 8 ft. |
điện áp | 460V AC |
Volts / Pha | 460/3 |
Chiều rộng | 68.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1183.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 174.63 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao ở cấp độ | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLTT-4452-2-36 | 2000 lbs. | 36 " | 51.5 " | 44 " | €10,499.48 | ||
ZLTT-4452-4-36 | 4000 lbs. | 36 " | 51.5 " | 44 " | €12,710.04 | ||
ZLTT-4472-4-48 | 4000 lbs. | 48 " | 71.5 " | 44 " | €14,196.38 | RFQ
| |
ZLTT-5252-2-36 | 2000 lbs. | 36 " | 51.5 " | 52 " | €10,732.74 | RFQ
| |
ZLTT-5252-4-36 | 4000 lbs. | 36 " | 51.5 " | 52 " | €12,949.33 | RFQ
| |
ZLTT-5272-2-48 | 2000 lbs. | 48 " | 71.5 " | 52 " | €11,586.18 | RFQ
| |
ZLTT-5272-4-48 | 4000 lbs. | 48 " | 71.5 " | 52 " | €14,436.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.