VESTIL Tấm bảo vệ góc YCG-12 PVC, Chiều rộng 4 inch x Chiều dài 4 inch x Chiều cao 12.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ góc |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 48.78 " |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 4" |
Vật chất | PVC |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Phương pháp lắp | Vít và neo vách thạch cao |
Số lượng vít và neo vách thạch cao | 16 |
Kích cỡ gói | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ycg-12.pdf |
Stackable | Có |
Chiều dày | 19 / 32 " |
Chiều rộng | 4" |
Chiều cao tàu (cm) | 31.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3926909995 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Bao gồm | Vật chất | Kích cỡ gói | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCP-42U | 42 " | phần cứng | polyethylene | 1 | 5.75 " | €137.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.