VESTIL Cần cẩu xe tải W Inch bằng thép không gỉ WTJ-4-SS, 52 inch đạt 1000 Lb. Công suất mở rộng, Bạc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Chiều cao cơ sở | 11 1 / 2 " |
Chiều dài cơ sở | 11 " |
Chiều rộng cơ sở | 11 " |
Đường kính cáp. | 3 / 16 " |
Cáp rút/mở rộng mỗi tay quay | 1 1 / 2 " |
Công suất tời cáp | 500 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 11 " |
Năng lực mở rộng | 1000 lbs. |
Chiều dài mở rộng | 52 " |
Tối đa mở rộng Chiều cao móc | 85 7 / 8 " |
Tối thiểu mở rộng Chiều cao móc | 0" |
Phạm vi tiếp cận có thể sử dụng mở rộng | 52 " |
Chiều cao | 59.75 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Chiều dài tấm gắn | 11 " |
Chiều rộng tấm lắp | 11 " |
Số tay quay để rút/kéo dài cáp | 72 |
Chiều dài cáp tổng thể | 32 ft. |
Cú đánh vào bít tông | 16 3 / 8 " |
Hành trình Piston trên mỗi máy bơm | 1 / 16 " |
Loại công suất | Bơm thủ công/Piston - 72 máy bơm để nâng, hành trình 1/16 pít-tông trên mỗi máy bơm |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wtj-4-ss.pdf |
Công suất rút lại | 2000 lbs. |
Chiều dài rút lại | 31 " |
Đã rút lại tối đa. Chiều cao móc | 74 1 / 2 " |
Đã rút lại tối thiểu. Chiều cao móc | 15 1 / 2 " |
Đã rút lại phạm vi tiếp cận có thể sử dụng | 31 " |
Rotation | 360 độ. |
Chiều dài cáp có thể sử dụng | 24 ft. |
Chiều rộng | 32.88 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài mở rộng | Chiều cao cơ sở | Chiều dài cơ sở | Tối đa mở rộng Chiều cao móc | Phạm vi tiếp cận có thể sử dụng mở rộng | Chiều cao | Vật chất | Chiều dài tấm gắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-2-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Thép | 11 " | €1,231.97 | ||
WTJ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | Thép | 10 5 / 8 " | €934.50 | ||
WTJ-4-G | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | Thép | 11 " | €1,464.09 | ||
WTJ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | Thép | 10 5 / 8 " | €1,029.98 | ||
WTJ-2-DC | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Thép | 11 " | €1,728.19 | RFQ
| |
WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | Thép | 11 " | €2,101.78 | RFQ
| |
WTJ-2-SS | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | Thép không gỉ | 11 " | €4,802.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.