VESTIL Ghế đẩu ngồi/đứng có thể điều chỉnh WSS-60-N, Kích thước 22 đến 31-1/2 inch, 330 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước phân |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Sức chứa | 330 lbs. |
Màu | Đen |
Độ sâu | 21 " |
khung Vật liệu | Kim loại |
Chiều cao | 26 1 / 2 " |
Tải trọng | 330 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 26 1 / 2 " |
Vật chất | Kim loại, nhựa |
Họa tiết | Không |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-wss-60-n.pdf |
Nâng cao chiều cao | 36 1 / 2 " |
Độ sâu ghế | 13 1 / 2 " |
Chiều cao ghế ngồi | 31 1 / 2 " |
Phạm vi chiều cao ghế | 22 đến 31 1/2 " |
Chiều dài ghế | 13 1 / 2 " |
Chất liệu ghế | nhựa |
Hình dạng ghế | Hình chữ nhật |
Chiều rộng ghế | 14 " |
Chiều rộng | 21 " |
Loài hoặc chất liệu gỗ | nhựa |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.