Vestil Wr-36-bk | Ống nhôm ép đùn/cáp chéo, kích thước 36 inch, màu đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Ống nhôm ép đùn/cáp chéo WR-36-BK, kích thước 36 inch, màu đen

Trong kho
Khoản mục: AG8CLR phần: WR-36-BK
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
€88.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp treo
Sức chứa2500 lbs.
MàuĐen
Độ sâu36 "
Chiều cao4 / 9 "
Chiều dài3 ft.
Vật chấtNhôm
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao mở1 / 3 "
Chiều rộng mở1 1 / 4 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-wr-36-bk.pdf
Công suất bánh đơn2,500 lbs.
UPC691215100830
Chiều cao sử dụng được1 1 / 4 "
Chiều rộng2 7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)1.11
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)7.3
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều dàiGiá cả
Ống nhôm ép đùn/cáp chéo VESTIL WR-24, Kích thước 24 inch | AG8CLK WR-24Gói Bạc24 "2 ft.€47.80
VESTIL WR-24-BK Ống nhôm ép đùn/Cáp chéo, Kích thước 24 inch, Màu đen | AG8CLL WR-24-BKĐen24 "2 ft.€62.12
Ống nhôm ép đùn/cáp chéo VESTIL WR-24-BRN, Kích thước 24 inch, Màu nâu | AG8CLM WR-24-BRNnâu24 "2 ft.€62.12
Ống nhôm ép đùn/cáp chéo VESTIL WR-24-Y, Kích thước 24 inch, Màu vàng | AG8CLN WR-24-YMàu vàng24 "2 ft.€62.12
VESTIL WR-24-YB Ống nhôm ép đùn/Cáp chéo, Kích thước 24 inch, Vàng/đen | AG8CLP WR-24-YBĐen, Vàng24 "2 ft.€72.14
VESTIL WR-36 Ống nhôm ép đùn/Cáp chéo, Kích thước 36 inch | AG8CLQ WR-36Gói Bạc36 "3 ft.€71.42
Ống nhôm ép đùn/cáp chéo VESTIL WR-36-BRN, Kích thước 36 inch, Màu nâu | AG8CLT WR-36-BRNnâu36 "3 ft.€88.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Ống nhôm ép đùn/cáp chéo WR-36-BK, kích thước 36 inch, màu đen
€88.60 /đơn vị