VESTIL Cửa bản lề WPC-12X12-4NC Không lồng trần, 4 mặt, 12 x 12 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lồng phân vùng |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 150 " |
Chiều cao | 101 1 / 4 " |
Chiều dài | 150 " |
Vật chất | Lưới thép hàn |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích thước lưới vuông | 2 "x 2" |
Chiều rộng | 150 " |
Thước đo dây | 10 ga. |
Trọng lượng tàu (kg) | 254.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 257.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 381 |
Chiều rộng tàu (cm) | 381 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC-10X10-3NC | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | €5,181.58 | RFQ
| |
WPC-10X10-4C | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | €7,289.37 | RFQ
| |
WPC-10X10-4NC | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | €6,096.55 | RFQ
| |
WPC-8X8-3NC | 100 " | 101 1 / 4 " | 102 " | 102 " | €4,164.97 | RFQ
| |
WPC-8X8-4C | 100 " | 101 1 / 4 " | 100 " | 100 " | €5,669.81 | RFQ
| |
WPC-8X8-4NC | 100 " | 101 1 / 4 " | 100 " | 100 " | €4,707.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.