VESTIL Cầu nâng WL-SATB, Cầu nhôm chia đôi tùy chọn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phụ kiện thang máy cho xe tải kéo cao cấp |
Các Ứng Dụng | Nhà máy lắp đặt cho thang máy Scissor Dock |
Màu | Gói Bạc |
Chiều dài | 18 " |
Vật chất | Nhôm |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Được dùng cho | Ứng dụng công nghiệp cho kết quả tối ưu |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.