VESTIL Xe tải sàn làm việc có chiều cao WHPT-3060-WT, mặt gỗ, kích thước 30 x 60 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay bằng phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao sàn | 27 3 / 8 " |
Chiều dài sàn | 60 " |
Chiều rộng sàn | 30 " |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Bao gồm | (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 2" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 2" |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 27.38 " |
Số lượng pin | Không |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Chiều dài tổng thể | 65.06 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Chiều cao nền tảng | 27.38 " |
Chiều dài nền tảng | 60 " |
Vật liệu nền tảng | Gỗ |
Chiều rộng nền tảng | 30 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-whpt-3060-wt.pdf |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài nền tảng | Chiều cao sàn | Chiều dài sàn | Vật liệu nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng sàn | tối đa. Chiều cao nền tảng | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPT-2448-ST | 48 " | 26 5 / 8 " | 48 " | Thép | 24 " | 24 " | 26.63 " | 53.06 " | €924.88 | RFQ
| |
WPT-2448-WT | 48 " | 27 3 / 8 " | 48 " | Gỗ | 24 " | 24 " | 27.38 " | 53.06 " | €896.18 | RFQ
| |
WPT-3060-ST | 60 " | 26 5 / 8 " | 60 " | Thép | 30 " | 30 " | 26.63 " | 65.06 " | €1,075.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.