VESTIL Thùng lưới VWIRE-40H, 4000 Lb. Công suất, kích thước 32 x 40 x 34 Inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Colla Psible Container số lượng lớn |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Độ sâu thu gọn | 14.5 " |
Chiều cao khi thu gọn | 14 1 / 2 " |
Chiều dài thu gọn | 40 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 32 " |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Khoảng trống ngã ba bên dưới | 4" |
Thiết kế lối vào ngã ba | Lối vào 4 chiều |
Chiều cao mở ngã ba | 4" |
Đánh giá | 3 ga. |
Chiều cao | 34 " |
Chiều cao bên trong | 28 " |
Chiều dài bên trong | 39 1 / 2 " |
Chiều rộng bên trong | 31 1 / 2 " |
Chiều dài | 40 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao mở lưới | 2" |
Chiều rộng mở lưới | 2" |
Độ sâu tổng thể | 40 " |
Chiều cao tổng thể | 34 " |
Chiều dài tổng thể | 40 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vwire-40h.pdf |
UPC | 691215064798 |
Khối lượng | 20.2 cu. ft. |
Chiều rộng | 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.