VESTIL Rào chắn giao thông VTB-6-Y, rộng 6 Ft, dải màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rào cản giao thông đa tầng |
Đáy cống Dia. | 2" |
Sức chứa | 112 gal. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 74 " |
Điền vào cổng Dia. | 4" |
Chiều cao | 34 " |
Chiều dài | 74 " |
Vật chất | polyethylene |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Màu dải | Gói Bạc |
Loại kiểm soát giao thông | Chận ngang |
Trọng lượng chứa đầy nước | 1025 lbs. |
Chiều rộng | 16 1 / 2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 117 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.91 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Trọng lượng chứa đầy nước | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB-5-O | 72 gal. | trái cam | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | 60 1 / 2 " | 640 lbs. | 16 3 / 4 " | €363.66 | ||
VTB-5-W | 72 gal. | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | 640 lbs. | 16 3 / 4 " | €363.66 | ||
VTB-5-Y | 72 gal. | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | 640 lbs. | 16 3 / 4 " | €363.66 | ||
VTB-6-O | 112 gal. | - | 74 " | 34 " | - | 1025 lbs. | 16 1 / 2 " | €678.51 | RFQ
| |
VTB-6-W | 112 gal. | - | 74 " | 34 " | - | 1025 lbs. | 16 1 / 2 " | €678.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.