VESTIL Cổng cắt kéo gấp đôi VSSG-580, kích thước 1.5 inch x 54 inch x 90 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng an toàn |
Chiều cao khi thu gọn | 8 ft. |
Chiều rộng khi thu gọn | 11 " |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 1 1 / 2 " |
Đánh giá | 14 ga. |
Đo thép) | 15 |
Chiều cao | 96 " |
Chiều cao sử dụng | 7 1/2 ft. |
Chiều dài | 1.5 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng cổng gấp | 1 |
UPC | 691215046381 |
Chiều rộng có thể sử dụng | 4 đến 5 ft. |
Đường kính bánh xe. | 2" |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 36 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 137.16 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao cổng | Chiều rộng cổng | Chiều cao | Chiều cao sử dụng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSG-1070 | - | - | 84 " | 6 1/2 ft. | 120 " | €1,123.79 | RFQ
| |
VSSG-1080 | - | - | 96 " | 7 1/2 ft. | 120 " | €1,247.06 | RFQ
| |
VSSG-465 | - | - | 78 " | 6 ft. | 48 " | €592.68 | RFQ
| |
VSSG-470 | - | - | 84 " | 6 1/2 ft. | 48 " | €652.70 | RFQ
| |
VSSG-475 | - | - | 90 " | 7 ft. | 48 " | €715.78 | RFQ
| |
VSSG-480 | 90 " | 48 " | 96 " | 7 1/2 ft. | 48 " | €775.87 | RFQ
| |
VSSG-485 | - | - | 102 " | 8 ft. | 48 " | €808.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.