VESTIL Tủ Bảo Quản VSC-JC-137, 137 Thùng, Size 24 x 78 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác |
Kệ điều chỉnh | Có |
Màu | Xám, Vàng |
Độ sâu | 24 " |
Công suất cửa | 650 lbs. |
Phù hợp với chiều cao | 3 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 78 " |
Chiều dài | 24 " |
có thể khóa | Có |
Vật chất | Thép, nhựa |
Chất liệu dày | 14 ga. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số Kệ | 3 |
Số lượng thùng kiểu A | 64 |
Số lượng thùng kiểu B | 64 |
Số thùng | 137 |
Số lượng ngăn | 137 |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng thùng kiểu E | 6 |
Sức chứa kệ | 700 lbs. |
Chất liệu kệ | Thép |
Kích thước bao gồm | Thùng kiểu A (64)- 4" x 5" x 3", Thùng kiểu B (64)- 4" x 7" x 3", Thùng kiểu D (3)- 8" x 15" x 7" và E Thùng kiểu dáng (6)- 16" x 15" x 7" |
Tổng số thùng | 137 |
UPC | 691215064705 |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 239.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Loại thùng | Sức chứa | Số Kệ | Số lượng thùng kiểu A | Số lượng thùng kiểu B | Số thùng | Số lượng thùng kiểu D | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSC-3501-102 | Thép, nhựa | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | €4,720.49 | RFQ
| |
VSC-3501-132 | Thép, nhựa | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | €4,865.17 | RFQ
| |
VSC-3501-NB | Thép | - | - | - | - | - | - | - | €3,181.39 | RFQ
| |
VSC-JC-171 | Thép, nhựa | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | €6,321.31 | RFQ
| |
VSC-JC-NB | Thép | - | - | - | - | - | - | - | €4,137.88 | ||
VSC-SSC-185 | Thép, nhựa | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | €6,319.93 | ||
VSC-SSC-227 | Thép, nhựa | - | - | - | 80 | 90 | 227 | 18 | €6,458.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.