VESTIL Kệ cuộn VRSOR-A-114
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ trợ |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Sức chứa trên mỗi kệ | 1500 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 32 " |
Kết thúc cạnh | Square |
Kệ trên cùng cố định | 1 |
Chiều cao | 80 " |
Chiều cao sử dụng | 10 ft. |
Bao gồm phần cứng gắn kết | Có |
Chiều dài | 32 " |
Nắp tải. mỗi kệ | 1,500 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Dung tải | 6,000 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số Kệ | 4 |
Số lượng kệ cuộn | 3 |
Số tầng | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vrsor-a-114.pdf |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Chiều cao kệ có thể điều chỉnh ở trung tâm | 2 3 / 8 " |
Chiều dài kệ | 32 " |
Chất liệu kệ | Thép |
Chiều rộng kệ | 51 1 / 4 " |
Kệ mở rộng ra | 20 " |
Kệ hoàn thiện | Kim loại |
Kệ vật liệu phần cứng | Kim loại |
Loại kệ | Kệ đơn vị |
Chiều rộng | 54 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 137.16 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.