Vestil Vprdo-2 | Dolly nhôm đúc, 3000 Lb. Công suất, Chiều dài 8.5 inch X Chiều rộng 4.75 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Dolly nhôm đúc VPRDO-2, 3000 Lb. Công suất, Chiều dài 8.5 inch x Chiều rộng 4.75 inch

Trong kho
Khoản mục: AG8BXR phần: VPRDO-2
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
€206.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDolly
Sức chứa3000 lbs.
Vật liệu bánhHiện tượng
Kích thước bánh xe3.5 "x 3"
Loại bánh xeTrục lăn
MàuGói Bạc
Độ sâu8.5 "
Chiều cao4.25 "
Chiều cao sử dụng3 1/2 ft.
Chiều dài8.5 "
Vật chấtNhôm
Đơn vị đo lườngMỖI
Số bánh2
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-vpdo-2.pdf
Con lăn Dia.3.5 "
Loại con lănHiện tượng
Chiều rộng con lăn3"
Khả năng tải tĩnh3,000 lbs.
UPC691215046183
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS8428900290
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaĐộ sâuSố bánhChiều rộngGiá cả
Dolly nhôm đúc VESTIL VPRDO-1, 1500 Lb. Công suất, Chiều dài 4.5 inch x Chiều rộng 4.5 inch | AG8BXQ VPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "€117.35
Dolly nhôm đúc VESTIL VPRDO-4, 6000 Lb. Công suất, Chiều dài 8.5 inch x Chiều rộng 8.5 inch | AG8BXT VPRDO-46000 lbs.8.5 "48.5 "€366.41
Dolly nhôm đúc VESTIL VPRDO-6, 9000 Lb. Công suất, Chiều dài 12.5 inch x Chiều rộng 8.5 inch | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€505.34
Dolly nhôm đúc VESTIL VPRDO-6T, 3000 Lb. Công suất, Chiều dài 12.5 inch x Chiều rộng 8.5 inch | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€502.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Dolly nhôm đúc VPRDO-2, 3000 Lb. Công suất, Chiều dài 8.5 inch x Chiều rộng 4.75 inch
€206.07 /đơn vị