VESTIL Jack cắm bán sống bằng thép VHPT-SL-JACK, dành cho xe tải sàn, màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sàn nền tảng |
pin Included | Không |
Sức chứa | 600 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Kích thước bánh xe | 5 "x 2" |
Loại bánh xe | Rigid |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Xanh đỏ |
Xử lý Chiều dài | 58 " |
Vật chất | Thép |
Số của Caster | 2 |
Số bánh | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vhpt-sl-jack.pdf |
UPC | 691215096188 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.