VESTIL Xe nâng sàn gỗ cứng VHPT-3672, 16000 Lb. Công suất, chiều rộng 36 inch x chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải sàn gỗ |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Khuôn trên cao su |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Tân |
Chiều cao sàn | 9 1 / 4 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Độ dày sàn | 1" |
Chiều rộng sàn | 36 " |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Chiều cao | 36.63 " |
Bao gồm | (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 2" và (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 2" |
Chiều dài | 74 " |
Tải trọng | 1600 lbs. |
Vật chất | Gỗ |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 9.25 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng pin | Không |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 36.63 " |
Chiều dài tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều cao nền tảng | 9.25 " |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Vật liệu nền tảng | Gỗ |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vhpt-3672.pdf |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Khả năng tải tĩnh | 1,600 lbs. |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Chiều cao sàn | Chiều dài sàn | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng sàn | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPT / S-2448 | 24.5 " | 9 5 / 8 " | 48 " | 9.63 " | 48 " | 24 " | 24 " | Thép, gỗ | €651.34 | ||
VHPT / S-2754 | 27.5 " | 9 5 / 8 " | 54 1 / 2 " | 9.63 " | 54.5 " | 27 " | 27 " | Thép, gỗ | €957.14 | ||
VHPT / S-3060 | 31.38 " | 9 5 / 8 " | 60 1 / 2 " | 9.63 " | 60.5 " | 30.5 " | 30 1 / 2 " | Thép, gỗ | €791.70 | ||
VHPT / S-3672 | 37.38 " | 9 5 / 8 " | 72 1 / 2 " | 9.63 " | 72.5 " | 36.5 " | 36 1 / 2 " | Thép, gỗ | €1,235.93 | RFQ
| |
VHPT-2448 | 24 " | 9 1 / 4 " | 48 " | 9.25 " | 48 " | 24 " | 24 " | Thép, gỗ | €556.09 | ||
VHPT-2754 | 27 " | 9 1 / 4 " | 54 " | 9.25 " | 54 " | 27 " | 27 " | Gỗ | €516.68 | ||
VHPT-3060 | 30 " | 9 1 / 4 " | 60 " | 9.25 " | 60 " | 30 " | 30 " | Gỗ | €626.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.