VESTIL Máy xếp chồng bơm tay thủy lực bằng tay VHPS-NM-1000-FF, cột buồm hẹp, chiều dài càng nâng 42 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy xếp chồng thủy lực |
Nĩa điều chỉnh | Không |
Chân có thể điều chỉnh | Không |
pin Included | Không |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Đen, Vàng |
Độ sâu | 61.8125 " |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 5.31 " |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 2.9 " |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều cao | 77.75 " |
Bề rộng của chân | 5.31 " |
Máy bơm nâng mỗi tay cầm | 3 / 4 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 62 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 58.5 " |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 3.5 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 21.63 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 21.63 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vhps-nm-1000-ff.pdf |
Dia Caster phía sau. | 5.9 " |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Phạm vi dịch vụ | 3 1/2 "đến 62" |
UPC | 691215231008 |
Chiều rộng | 27.38 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Khoảng cách du lịch | Nĩa điều chỉnh | Chân có thể điều chỉnh | Tối thiểu. Chiều cao nâng | Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | Phạm vi dịch vụ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-NM-1000-AA | 40.12 " | Có | Có | 2.13 " | 6.25 " | 35.44 " | 2 1/8 "đến 62" | 54.75 " | €2,687.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.