VESTIL Máy xếp chồng bơm bằng tay VHPS-2000-AA-35, Kích thước 2-17 inch, 2000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy xếp chồng thủy lực |
Nĩa điều chỉnh | Có |
Chân có thể điều chỉnh | Có |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Màu | Đen, Vàng |
Chiều dài ngã ba | 42.13 " |
Width Chiều rộng | 3.94 " |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều cao | 55 " |
Bề rộng của chân | 3.94 " |
Chiều dài | 46.88 " |
Máy bơm nâng mỗi tay cầm | 3 / 4 " |
Cuộc cách mạng thang máy trên mỗi tay cầm | 3 / 4 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 35 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 32 " |
tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | 26.75 " |
tối đa. Chiều rộng giữa hai chân | 50 " |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 3" |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 7.88 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 38.19 " |
Số bánh | 4 |
Độ sâu tổng thể | 48 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vhps-2000-aa-35.pdf |
Dia Caster phía sau. | 7" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Phạm vi dịch vụ | 3 "đến 35" |
UPC | 691215129176 |
Chiều rộng | 61.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài ngã ba | Chiều cao hạ thấp | Nâng cao chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPS-2000-AA | - | 42.13 " | - | - | 62 " | 54 " | 79 " | €3,728.38 | ||
VHPS-2000-FF | - | 42.13 " | - | - | 60.25 " | 27.38 " | 78 " | €3,288.71 | ||
VHPS-2000-AA-118 | - | 42 " | - | - | 62 " | 57.88 " | 78.5 " | €4,567.40 | RFQ
| |
VHPS-2000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 64 " | 47.25 " | 49 " | €3,283.10 | RFQ
| |
VHPS-2000-FF-118 | - | 42.13 " | - | - | 58.5 " | 27 " | 78.5 " | €4,074.90 | RFQ
| |
VHPS-3000-AA-17 | - | 42.13 " | - | - | 47.25 " | 60.25 " | 47.25 " | €3,736.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.