vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Con lăn máy thép VHMS-2, với 2000 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG8BPW phần: VHMS-2
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
€236.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon lăn thiết bị
Sức chứa2000 lbs.
Vật liệu bánhThép
Kích thước bánh xe0.75 "
Loại bánh xeCon lăn thép
Màutrái cam
Các thành phầnCon lăn máy
Chiều cao3.25 "
Chiều dài8"
Tải trọng2000 lbs.
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Số bánh1
Số lượng bánh xe1
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-vhms-2.pdf
Kích thước máy8 "x 3.5"
Kích thước bánh xe3.25 "
Loại bánh xeCon lăn thép
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8428900290
Quốc giaTW

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiTải trọngKích thước máyChiều rộngGiá cả
Con lăn máy thép VESTIL VHMS-15, với 15000 Lb. Công suất | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "€453.75
Con lăn máy thép VESTIL VHMS-30, với 30000 Lb. Công suất | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "€579.77
Con lăn máy thép VESTIL VHMS-8, với 8000 Lb. Công suất | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "€416.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Con lăn máy thép VHMS-2, với 2000 Lb. Dung tích
€236.08 /đơn vị