VESTIL Máy sưởi hồng ngoại cầm tay VFSP-4324-3, 4.3KW, 240V/3PH
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò sưởi hồng ngoại điện |
Ổ cắm an toàn ACLI | Có |
amps | 10.63A |
Tự động tắt | Không |
Màu | Bạc đen |
Kiểm soát | Không từ xa |
Chiều dài dây | 15 ft. |
Độ sâu | 17 " |
Thiết kế | Máy sưởi hồng ngoại dạng phẳng di động |
Loại nhiên liệu | Điện |
Điều khiển lò sưởi | điện tử |
Thiết kế máy sưởi | di động |
Đánh giá năng lượng sưởi ấm | 4300W |
Loại nóng | Radiant |
Khu vực sưởi ấm | 499 vuông ft. |
Chiều cao | 37.5 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Vật chất | Thép |
Số lượng cài đặt nhiệt | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vfsp-4324-3.pdf |
Thermostat | Có |
Hẹn giờ | Không |
điện áp | 240V |
Oát @ 240V | 4300W |
Chiều rộng | 20 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Đánh giá năng lượng sưởi ấm | Chiều cao | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSP-4348-3 | 17 " | 4300W | 37.5 " | 480V | €2,701.63 | RFQ
| |
VFSP-9524-3 | 19 " | 9500W | 58 " | 240V | €3,739.76 | RFQ
| |
VFSP-9548-3 | 19 " | 9500W | 58 " | 480V | €3,739.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.