VESTIL Cổng lan can an toàn ống VDKR-G3, hình chữ P, kích thước 36 x 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng lan can |
Màu | Màu vàng |
Vật liệu cổng | Kim loại |
Chiều cao | 36 " |
Chiều dài | 44.81 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kiểu | Cổng lan can an toàn |
UPC | 691215045063 |
Chiều rộng có thể sử dụng | 36 " |
Chiều rộng | 3.62 " |
Hoạt động với | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 113.51 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.