VESTIL Cổng cắt kéo thép mạ kẽm VD-79, kích thước mở rộng 73 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng gấp |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 1 1 / 2 " |
Chiều cao mở rộng | 73 " |
Chiều cao | 79 " |
Chiều dài | 1.5 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.