VESTIL Giá đỡ thanh đứng VBR-9, kích thước 39-1/4 x 24 x 84-1/2 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ thanh dọc |
Công suất vịnh | 1000 lbs. |
Độ sâu vịnh | 15 " |
Chiều rộng khoang | 10.13 " |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Bao gồm chuỗi | Có |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 24 " |
Khoảng cách giữa các kệ | 18 1 / 2 " |
khung Vật liệu | Thép |
Đánh giá | 10 ga. |
Đo thép) | 10 |
Chiều cao | 84.5 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Chiều dài | 24.13 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng vịnh | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-vbr-9.pdf |
Chiều rộng | 39.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 61.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 100.01 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.