VESTIL Cổng trục V-TRACK Đường ray rãnh chữ V, kích thước 120 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phụ kiện cần cẩu giàn thép |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 1 3 / 16 " |
Chiều dài | 119 7 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Gắn lỗ Dia. | 9 / 16 " |
Số lượng lỗ lắp | 10 |
Chiều dài tấm | 2 1 / 4 " |
Độ dày tấm | 1 / 4 " |
Chiều rộng tấm | 2" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-v-track.pdf |
Chiều dài phần | 10 ft. |
Hình dạng | Kênh |
bề dầy | 3 / 16 " |
Chiều rộng | 6 5 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.