VESTIL Bàn nâng UNI-9648-4-BLU-230-3, 4000 Lb., Kích thước 96 x 48 Inch, Màu xanh lam, 230V, 3 Pha, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
pin Included | Không |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Kích cỡ thùng | (2) 48" x 48" |
Chiều rộng vùng chứa | 48 " |
Chiều dài dây điều khiển | 8 ft. |
Chiều dài dây | 2 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60 hz |
Chiều cao | 20 " |
Hz | 60 |
Chiều dài | 51.5 " |
Chiều cao tầng | 8" |
Chiều cao môi | 12 " |
Vật chất | Thép |
tối đa. Nghiêng | 40 độ. |
Tối đa. Góc nghiêng | 40 độ. |
Động cơ HP | 2 hp |
Phong trào | Không di động, cố định |
Loại hoạt động | Nút nhấn, Điện |
Giai đoạn | 3 |
Chiều dài nền tảng | 48 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 96 " |
Chiều dài dây nguồn | 2 ft. |
Nguồn điện | Dây điện |
Đơn vị năng lượng | nội |
điện áp | 230V |
Chiều rộng | 96 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Sức chứa | Màu | Chiều dài | Giai đoạn | Chiều rộng nền tảng | Đơn vị năng lượng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI-2448-4 | 24 " | 4000 lbs. | - | 51 1 / 2 " | 3 | 24 " | nội | 460V AC | €6,235.38 | |
UNI-3648-2-YEL | 36 " | 2000 lbs. | Màu vàng | 51 1 / 2 " | 3 | - | nội | 460V AC | €5,858.96 | |
UNI-3648-4 | 36 " | 4000 lbs. | - | 51 1 / 2 " | 3 | - | nội | 460V AC | €6,364.24 | |
UNI-3648-4-YEL | 36 " | 4000 lbs. | Màu vàng | 51 1 / 2 " | 3 | - | nội | 460V AC | €6,544.65 | |
UNI-4848-2-YEL | 48 " | 2000 lbs. | Màu vàng | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | nội | 460V AC | €5,982.12 | |
UNI-4848-4 | 48 " | 4000 lbs. | - | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | nội | 460V AC | €6,486.00 | |
UNI-4848-4-YEL | 48 " | 4000 lbs. | Màu vàng | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | nội | 460V AC | €6,486.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.