Bàn nâng VESTIL UNI-4848-6-BLU-208-3, 6000 Lb., Kích thước 48 x 48 Inch, Màu xanh lam, 208V, 3 Pha, Thép | CE4RNJ

VESTIL Bàn nâng UNI-4848-6-BLU-208-3, 6000 Lb., Kích thước 48 x 48 Inch, Màu xanh lam, 208V, 3 Pha, Thép

Khoản mục: CE4RNJ Mẫu: UNI-4848-6-BLU-208-3
€9,588.79 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn nâng kéo
pin IncludedKhông
Sức chứa6000 lbs.
MàuMàu xanh da trời
Chiều dài dây điều khiển8 ft.
Chiều dài dây2 ft.
khung Vật liệuThép
tần số60 hz
Chiều cao20 "
Hz60
Chiều dài51.5 "
Chiều cao tầng8"
Chiều cao môi12 "
Vật chấtThép
tối đa. Nghiêng40 độ.
Tối đa. Góc nghiêng40 độ.
Động cơ HP2 hp
Phong tràoKhông di động, cố định
Loại hoạt độngNút nhấn, Điện
Giai đoạn3
Chiều dài nền tảng48 "
Vật liệu nền tảngThép
Chiều rộng nền tảng48 "
Chiều dài dây nguồn2 ft.
Nguồn điệnDây điện
Đơn vị năng lượngnội
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-uni-4848-6-blu-208-3.pdf
điện áp208V
Chiều rộng48 "

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngSức chứaMàuChiều dàiGiai đoạnChiều rộng nền tảngĐơn vị năng lượngđiện ápGiá cả
Bàn nâng cắt kéo VESTIL UNI-2448-4, 4000 lb., Kích thước 24 x 48 Inch, Màu xanh lam | AG8BGQ UNI-2448-424 "4000 lbs.-51 1 / 2 "324 "nội460V AC€6,235.38
Bàn nâng cắt kéo VESTIL UNI-3648-2-YEL, 2000 lb., Kích thước 36 x 48 Inch, Màu vàng | AG8BGR UNI-3648-2-YEL36 "2000 lbs.Màu vàng51 1 / 2 "3-nội460V AC€5,858.96
Bàn nâng cắt kéo VESTIL UNI-3648-4, 4000 lb., Kích thước 36 x 48 Inch, Màu xanh lam | AG8BGT UNI-3648-436 "4000 lbs.-51 1 / 2 "3-nội460V AC€6,364.24
Bàn nâng cắt kéo VESTIL UNI-3648-4-YEL, 4000 lb., Kích thước 36 x 48 Inch, Màu vàng | AG8BGU UNI-3648-4-YEL36 "4000 lbs.Màu vàng51 1 / 2 "3-nội460V AC€6,544.65
Bàn nâng cắt kéo VESTIL UNI-4848-2-YEL, 2000 lb., Kích thước 48 x 48 Inch, Màu vàng | AG8BGV UNI-4848-2-YEL48 "2000 lbs.Màu vàng51 1 / 2 "348 "nội460V AC€5,982.12
Bàn nâng cắt kéo VESTIL UNI-4848-4, 4000 lb., Kích thước 48 x 48 Inch, Màu xanh lam | AG8BGW UNI-4848-448 "4000 lbs.-51 1 / 2 "348 "nội460V AC€6,486.00
Bàn nâng cắt kéo VESTIL UNI-4848-4-YEL, 4000 lb., Kích thước 48 x 48 Inch, Màu vàng | AG8BGX UNI-4848-4-YEL48 "4000 lbs.Màu vàng51 1 / 2 "348 "nội460V AC€6,486.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bàn nâng UNI-4848-6-BLU-208-3, 6000 Lb., Kích thước 48 x 48 Inch, Màu xanh lam, 208V, 3 Pha, Thép
€9,588.79 /đơn vị