VESTIL Xe Nâng Tote Cao ULM-HTL-2149-20, 2000 Lb. Công suất, chiều rộng 21 inch, chiều dài 45 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tải nâng |
Kích thước pin | 10 |
Màu | Gói Bạc |
Chiều dài ngã ba | 45 " |
Width Chiều rộng | 21 " |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Lớp | Lớp 304L |
Chiều cao | 47.63 " |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Chiều dài | 70.5 " |
Loại vận hành thang máy | Vận hành bằng tay |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 31.5 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 27.75 " |
Tối thiểu Chiều cao | 3.75 " |
Số bánh | 5 |
hoạt động | 12V DC |
Bảo vệ quá tải | Có |
Chiều dài nền tảng | 45 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Chiều rộng nền tảng | 21 " |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ulm-htl-2149-20.pdf |
Phạm vi dịch vụ | 3 3/4 "đến 31 1/2" |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 21.25 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.