VESTIL Xe nâng pallet điện ULM-EPT-2745-44, Kích thước 27 x 44-1/2 Inch, 4400 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải pallet |
pin Included | Có |
pin điện áp | 24V |
Sức chứa | 4400 lbs. |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 72 " |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3.38 " |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 8.25 " |
Chiều dài ngã ba | 44 1 / 2 " |
Width Chiều rộng | 27 " |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Lớp | Lớp 304L |
Xử lý Chiều dài | 55.88 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 56 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 4.75 " |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ulm-ept-2745-44.pdf |
Nâng cao chiều cao | 8.25 " |
Phạm vi dịch vụ | 3 3/8 "đến 7 5/8" |
UPC | 691215129138 |
điện áp | 24V |
Chiều rộng | 28 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.