VESTIL Xe Tải Nhựa TRP-1824, Tay Cầm Gấp, Kích Thước 18 x 24 Inch, 330 Lb. Công suất, màu xanh
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly nhựa lồng vào nhau |
Sức chứa | 330 lbs. |
Vật liệu bánh | Cao su |
Kích thước bánh xe | 4 "x 1 1/4" |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Màu | Màu xanh da trời |
Loại sàn | Độc thân |
Độ sâu | 27.875 " |
Chiều cao tay cầm gấp | 9 1 / 2 " |
khung Vật liệu | nhựa |
Giải phóng mặt bằng | 5 5 / 8 " |
Chiều cao tay cầm | 34 " |
Chiều cao | 34 " |
Bao gồm | (1) Tay cầm gập xuống có chiều cao 34", (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 1 1/4" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 1 1/4" |
Chiều dài | 27.875 " |
Vật chất | nhựa |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 5.63 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | 4 |
Chiều cao nền tảng | 5.63 " |
Chiều dài nền tảng | 23 7 / 8 " |
Vật liệu nền tảng | nhựa |
Chiều rộng nền tảng | 18 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trp-1824.pdf |
UPC | 691215112567 |
Chiều dài có thể sử dụng | 17.875 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 23-1 / 2 Trong. |
Chiều rộng | 17.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 70.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.4 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | JP |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tay cầm | Sức chứa | Kích thước bánh xe | Chiều cao | Bao gồm | Chiều dài | tối đa. Chiều cao nền tảng | Chiều cao nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP-1824-2 | 33 7 / 8 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 33.88 " | (1) Tay cầm gập xuống có chiều cao 33 7/8", (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 1 1/4" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 1 1/4" | - | 26.5 " | 5.63 " | €447.97 | ||
TRP-1824-2-FB | 33 7 / 8 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 33.88 " | (1) Tay cầm gập xuống có chiều cao 33 7/8", (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 1 1/4" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 1 1/4" | - | 26.5 " | 5.63 " | €538.31 | ||
TRP-1824-FB | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 34 " | (1) Tay cầm gập xuống có chiều cao 34", (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 1 1/4" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 1 1/4" | - | 5.63 " | 5.63 " | - | RFQ
| |
TRP-1827-M | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 34 " | (1) Tay cầm gập xuống có chiều cao 34", (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 1 1/4" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 1 1/4" | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
| |
TRP-1827-M-FB | 34 " | 330 lbs. | 4 "x 1 1/2" | 33.5 " | (1) Tay cầm gập xuống có chiều cao 34", (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 1 1/2" và (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 1 1/2" | - | 8.38 " | 8.38 " | - | RFQ
| |
TRP-2334-M | 36 " | 660 lbs. | - | 35 4 / 5 " | - | 38 1 / 2 " | - | - | €738.65 | ||
TRP-2334-M-FB | 36 " | 660 lbs. | 5 "x 1 1/2" | 35.88 " | - | 42.25 " | - | - | €846.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.