VESTIL Thùng đựng tròn TR-PRRC-33-SD, có nắp che mưa, 33 gallon, dung tích, cát
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Sức chứa | 33 gal. |
Màu | Cát |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà, ngoài trời |
Tải trọng | 100 lbs. |
Tải công suất trọng lượng | 100 lbs. |
Vật chất | tái chế nhựa |
Số lượng các mảnh | 1 |
Độ sâu tổng thể | 26.1875 " |
Chiều cao tổng thể | 37 " |
Chiều rộng tổng thể | 26.19 " |
Chất liệu bồn tắm | Vật liệu tái chế |
Đơn vị đo lường | cô gái. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-PR-33-BK | 33 gal. | - | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | RFQ
| |
TR-PR-33-BN | 33 gal. | nâu | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | RFQ
| |
TR-PR-33-CD | 33 gal. | Cedar | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | RFQ
| |
TR-PR-33-CH | 33 gal. | than | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,421.66 | RFQ
| |
TR-PR-33-GN | 33 gal. | màu xanh lá | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | RFQ
| |
TR-PR-33-SD | 33 gal. | Cát | 100 lbs. | 30 " | 26.19 " | €1,362.96 | RFQ
| |
TR-PR-49-BK | 49 gal. | Đen | - | 34 1 / 2 " | 29 9 / 16 " | €1,576.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.